ディストリビュータ変換器

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード20055036 品番M8DY1-6A1-R
参考基準価格(税別)¥27,500 販売価格(税込) ¥29,678
販売価格(税別)
26,980
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る
仕様●アイソレーション:入力-第1出力-第2出力-電源間●スパン調整範囲:98〜102%(前面から調整可) 質量(g)約70g 取付方式多連取付用ベース(形式:M8BS□)に取付 使用温度範囲(℃)0〜55 電源電源供給:多連取付用ベース(形式:M8BS□)より供給、伝送器用電源スイッチ:OFF時電源供給停止、工場出荷時の設定ON、短絡保護回路:制限電流30mA以下、許容短絡時間:無制限 適合規格EU 電源電圧変動の影響:±0.1%/許容電圧範囲 構造プラグイン 精度基準:±0.1% 出力電圧(V)24〜28V DC(無負荷時) 接続方式M3ねじ(締付トルク 0.3N・m) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)17.5×83×48 消費電流(mA)約60 入力信号電流入力:4〜20mA DC(入力抵抗 250Ω) 材質(ハウジング)難燃性黒色樹脂 応答時間(秒)15ms以下(0→90%) 絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V DC) 温度係数±0.02%/℃ 入力仕様電流入力:入力抵抗器を内蔵します。 温度特性係数:±0.02%/℃ 電源電圧変動±0.1%(許容電圧範囲) 特性2線式伝送器(出力信号:4〜20mA DC)に対して電源を供給し、その伝送信号を絶縁された2つの直流信号に変換、保守性と高密度実装を兼ね備えた多連取付用ベースをご用意 供給電源直流電源:24V DC(許容範囲 ±10%、リップル含有率 10%p-p以下) ゼロ調整範囲-2〜2%(前面から調整可) 耐電圧(V/min)入力-第1出力・第2出力・電源-大地間1500AC、第1出力-第2出力-電源間 500AC 第1出力信号1〜5V DC(負荷抵抗 2500Ω以上) 第2出力信号4〜20mA DC(負荷抵抗 300Ω以下) 電源スイッチの種類伝送器用 使用周囲湿度(%RH)30〜95(結露しないこと) 電流容量(mA)22 DC以下

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「検出・センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする