電源用避雷器

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 定格電圧(V)(線間)AC200/220/240 適合規格適合EU指令:電磁両立性指令(EMC指令)EMI EN 61000-6-4EMS EN 61000-6-2低電圧指令EN 61010-1設置カテゴリU、汚染度2RoHS指令 注文コード20055133 品番MA-100
参考基準価格(税別)¥20,000 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
この商品は定格電圧・適合規格など3種類から選べます 他の種類を見る

2Aまでの電源回路に使用可能です。
50/60Hzの商用電源はフリーパスで通過。
電源表示ランプ付。

使用温度範囲(℃)-5〜55 取付壁またはDINレール取付 質量(g)330 構造プラグイン構造 接続方式M3.5ねじ端子接続 締付トルク(N・m)0.8 材質(ねじ部)鉄(クロムメッキ) 材質(ハウジング)難燃性黒色樹脂 ランプ(モニター)緑色ネオンランプ電源ON時点灯 放電開始電圧(V)(波高値)・線間:190min・線-接地間:410min 制限電圧(V)・線間:350max・線-接地間:700max 応答時間0.1μs以下 漏れ電流(mA)・線間:1以下 150V DCにて・線-接地間:1以下 300V DCにて 放電耐量(A)1000(8/20μs) 最大負荷電流(A)2 電圧降下(V)2以下(50/60Hz) 定格電圧(V)(線間)AC200/220/240 適合規格適合EU指令:電磁両立性指令(EMC指令)EMI EN 61000-6-4EMS EN 61000-6-2低電圧指令EN 61010-1設置カテゴリU、汚染度2RoHS指令 電源電圧(V)- 用途電源回路に侵入する誘導雷サージから電子機器を保護 表示モード- 最小適合負荷- 定格負荷- 使用電圧範囲- 最大開閉電圧(V)- 警報接点- 最大開閉電力(W)- 判定方法- 直列抵抗/線(Ω)- 使用湿度範囲(%RH)30〜90(結露しないこと) 最大開閉電力(VA)- 付加コードCE適合なし
注意
※被保護機器のきょう体と本体の接地用端子を必ずわたり配線して下さい。
※被保護機器に接地端子がない場合は、本体のみ接地して下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

避雷針と避雷器の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/lightning_rod/
2023-03-20
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「遮断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする