MG(旧エム・システム技研)
MG(旧エム・システム技研)の 電源(制御機器)
MG(旧エム・システム技研)の 遮断
MG(旧エム・システム技研)の 避雷器
電源用避雷器
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
定格電圧(V)
-
適合規格
適合EU指令:電磁両立性指令(EMC指令)EMI EN 61000-6-4EMS EN 61000-6-2低電圧指令EN 61010-1測定カテゴリU(警報出力)設置カテゴリU(電源)汚染度2警報出力-電源間 強化絶縁(300V)RoHS指令
注文コード
20055149
品番
MAA-100
参考基準価格(税別)
¥28,000
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
この商品は
定格電圧・適合規格
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
2Aまでの電源回路に使用可能です。
50/60Hzの商用電源はフリーパスで通過。
電源表示ランプ付。
ランプ
異常表示ランプ
・POWER:緑色LED、ラインが活線状態で内部の安全保持ヒューズが溶断していなければ点灯、ラインがダウン状態または安全保持ヒューズが溶断した場合には消灯・ALARM:緑/橙/赤 3色LED
判定方法
劣化判定:電圧制限素子の漏れ電流値が約3mA以上になった場合、または電圧制限素子の安全保持ヒューズ溶断時に劣化と判定
寿命判定:放電素子の放電回数が仮想寿命回数になった時点で寿命と判定
使用温度範囲(℃)
-5〜55
取付
壁またはDINレール取付
質量(g)
500
構造
プラグイン構造
接続方式
M3.5ねじ端子接続
締付トルク(N・m)
0.8
材質(ねじ部)
鉄にクロメート処理
材質(ハウジング)
難燃性黒色樹脂
放電開始電圧(V)
(波高値)・線間:190min・線-接地間:410min
制限電圧(V)
・線間:380max・線一接地間:800max(被保護機器の、回路-きょう体間の耐電圧が1000V AC以上のものに使用できます。)
応答時間
0.01μs以下
漏れ電流(mA)
・線間:26以下 100V ACにて・線-接地間:0.1以下 300V ACにて
放電耐量(A)
10000(8/20μs)
最大負荷電流(A)
5
電圧降下(V)
-
定格電圧(V)
-
適合規格
適合EU指令:電磁両立性指令(EMC指令)EMI EN 61000-6-4EMS EN 61000-6-2低電圧指令EN 61010-1測定カテゴリU(警報出力)設置カテゴリU(電源)汚染度2警報出力-電源間 強化絶縁(300V)RoHS指令
電源電圧(V)
100/110/120 AC
用途
電源回路に侵入する誘導雷サージから電子機器を保護
表示モード
最初の電源投入時:消灯、1回サージを受けたとき:緑色に点灯、寿命間近(交換時期)のとき:橙色に点灯、寿命時:赤色に点灯
最小適合負荷
5V DC 1mA
定格負荷
125V AC 0.5A(cosΦ=1)、30V DC 1A(抵抗負荷)
使用電圧範囲
90〜132V AC
最大開閉電圧(V)
125、 110
警報接点
放電素子の寿命時および電圧制限素子の劣化時または供給電源ダウン時にON(b接点)
最大開閉電力(W)
30W(DC)
直列抵抗/線(Ω)
内部:0.5以下(往復2線)
使用湿度範囲(%RH)
30〜90(結露しないこと)
最大開閉電力(VA)
62.5(AC)
付加コード
-
注意
※被保護機器のきょう体と本体の接地用端子を必ずわたり配線して下さい。
※被保護機器に接地端子がない場合は、本体のみ接地して下さい。