並列接続形電源用避雷器

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード20055158 品番MAK2-220
参考基準価格(税別)¥15,000 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

電源ラインに侵入する誘導雷サージから電気機器を保護。
電源ラインおよびニュートラル(接地)間に並列接続する1ポートSPD。
並列接続形のため負荷電流を気にせずに電気機器に接続可能。
放電耐量20kA×2回(8/20μs)の超高耐量形。
放電素子に酸化亜鉛形素子(バリスタ)を採用のため、続流がなく、雷サージに即応して動作します。
エレメント部をはずしても供給電源を遮断しません。点検・交換が容易。
万一素子が劣化して過電流が流れても、電源ラインから切離します。
また、切離し回路が作動したことを表示すると同時に、警報出力で外部に異常を知らせます。
電圧識別キーでエレメント部の誤挿入を防ぎます。
JIS C 5381-1 準拠
アプリケーション例・・・低圧用分電盤に設置、負荷電流の大きい設備との組合わせ

仕様●避雷方式:電圧制限形1ポートSPD(IEC 61643-1による)●放電素子:酸化亜鉛形素子(バリスタ) 性能避雷器所要性能:JIS C5381-1 クラスU、IEC 61643-1 Class U 取付DINレール取付(壁取付をする場合は、単体取付アダプタ(形式:MBS)をご使用下さい。) 質量(g)約100 使用温度範囲(℃)-5〜55 構造プラグイン構造 表示点検用透明窓に表示緑色(正常)、黒色(異常(感熱切離し回路作動)) 接続方式・ライン:M5ねじ端子接続(セルフアップ端子)(締付トルク 2.5N・m)・警報出力:コネクタ形ユーロ端子台(締付トルク 0.25N・m) 電源電圧(V)220 AC 保護等級IP20(絶縁キャップで圧着端子を覆った場合) 応答時間20ns以下 材質(ハウジング)難燃性黒色樹脂 絶縁抵抗(MΩ)ライン-警報出力間 100以上/500V DC 漏れ電流(mA)1以下 最小適合負荷5V DC 1mA 警報出力感熱切離し回路の作動時およびエレメント部引抜き時に出力(c接点) 定格負荷250 AC 0.5A(抵抗負荷)125 DC 0.2A(抵抗負荷) 最大使用電圧(V)AC320 動作開始電圧(V)min460(波高値) 放電耐量(kA)20×2回(8/20μs) 公称放電電流(8/20μs)(kA)5 キー電圧識別キー:エレメント部突起とベース部鍵穴の敢合により識別 適合電線サイズ・ライン:圧着端子の選定によります。・警報出力:0.14〜1.5mm2、剥離長 7mm 制限電圧(V)max1000「1.0 kA(8/20μs)」、max1500「5KA(8/20μs)」 安全機能感熱切離し回路内蔵 耐電圧(V/min)ライン-警報出力間 2000AC 使用湿度範囲(%RH)30〜90(結露しないこと) 付加コード-

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

避雷針と避雷器の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/lightning_rod/
2023-03-20
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「遮断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする