※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
MG(旧エム・システム技研)
MG(旧エム・システム技研)の 電源(制御機器)
MG(旧エム・システム技研)の 遮断
MG(旧エム・システム技研)の 避雷器
RS-485/422用避雷器
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
20055298
品番
MDP-4R
参考基準価格(税別)
¥20,000
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
通信ネットワークに侵入する雷サージから、接続されている機器を保護。
エレメント部をはずしても信号は途切れません。JIS対応
保護クラス
(Up)・@2kV(1kA)
2-3間:±20
2・3-1間:20
各線-接地間:±500
仕様
●動作減衰量:-0.5dB以下 @DC〜2.0MHz Zo=110Ω
性能
サージ防護性能:JIS C5381-21 カテゴリC1、C2・IEC 61643-21 Category C1、C2
取付
壁またはDINレール取付
質量(g)
約100
使用温度範囲(℃)
-5〜55
構造
プラグイン構造
材質(ねじ部)
鉄にニッケルメッキ
接続方式
M4ねじ端子接続
応答時間
・線間:4ns以下・線-接地間:20ns以下
材質(ハウジング)
難燃性黒色樹脂
締付トルク(N・m)
0.8
漏れ電流(mA)
・B-C間:0.2以下(@±5V)・B・C-A間:0.2以下(@5V)・各線-接地間:10μA以下(@±140V)
最大負荷電流(A)
0.1
最大使用電圧(V)
・B-C間:±5・B・C-A間:5・各線-接地間:±140
直列抵抗/線(Ω)
「内部」約4.5(往復2線)
放電耐量(A)
Imax:5000A(8/20μs)
静電容量(pF)
・線間:1000以下 1MHzにて・線-接地間:100以下 1MHzにて
使用湿度範囲(%RH)
30〜90(結露しないこと)
付加コード
DINレールアダプタなし