ディストリビュータ変換器

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 電源出力電圧範囲:24〜28V DC(無負荷時)、電流容量:22mA DC以下、短絡保護回路:制限電流30mA以下、許容短絡時間:無制限 供給電源100〜240V AC(許容範囲 85〜264V AC、47〜66Hz) 注文コード20055508 品番W2DY-24AA-M2/N
参考基準価格(税別)¥59,400 販売価格(税込) ¥64,878
販売価格(税別)
58,980
この商品は電源・供給電源など3種類から選べます 他の種類を見る

アナログ形2線式伝送器用変換器。入力短絡保護回路付。
スマートトランスミッタ対応。ワールド電源を用意。密着取付可能。
アプリケーション例・・・各社の2線式伝送器と組合わせて使用

入力信号4〜20mA DC 出力信号【第1】4〜20mA DC(負荷抵抗 750Ω以下)、【第2】4〜20mA DC(負荷抵抗 350Ω以下) 仕様●アイソレーション:入力-第1出力-第2出力-電源間●スパン調整範囲:95〜105%(前面から調整可) 質量(g)約200g 取付方式壁またはDINレール取付 使用温度範囲(℃)-5〜55 消費電力(W)直流電源:約3 電源出力電圧範囲:24〜28V DC(無負荷時)、電流容量:22mA DC以下、短絡保護回路:制限電流30mA以下、許容短絡時間:無制限 適合規格CE、UKCA適合なし 電源電圧変動の影響:±3%/許容電圧範囲(伝送器用電源電圧)、±0.1%/許容電圧範囲(出力信号) 構造薄形プラグイン 精度基準:±0.1% 接続方式M3ねじ端子接続(締付トルク 0.8N・m) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)29.5×124×88.5 電源電圧(V)公称24DC 材質(ハウジング)難燃性黒色樹脂 出力範囲約-10〜120%(1〜5V DC時) 応答時間(秒)0.5以下(0→90%) 絶縁抵抗(MΩ)100以上/500V DC 入力仕様入力抵抗:入力抵抗器を内蔵します。約300Ω(受信抵抗 50Ω、チェック端子抵抗 250Ω) 出力仕様【電流出力】(製作可能範囲)出力電流範囲:0〜20mA DC、スパン:1〜20mA、出力バイアス:出力スパンの1.5倍以下、許容負荷抵抗:変換器の出力端子間電圧が15V以下になる抵抗値(第2出力は7V以下)。【電圧出力】(製作可能範囲)出力電圧範囲:0〜12V DC(第2出力は0〜10V DC)、スパン:5mV〜12V(第2出力は5mV〜10V)、出力バイアス:出力スパンの1.5倍以下、許容負荷抵抗:負荷電流が1mA以下になる抵抗値(ただし出力が0.5V以上のとき) 温度特性係数:±0.015%/℃ 最大消費電力(VA)交流電源:100V ACのとき約5、200V ACのとき約6、264V ACのとき約7 特性アナログ形2線式伝送器用変換器、入力短絡保護回路付、スマートトランスミッタ対応、ワールド電源を用意、密着取付可能 供給電源100〜240V AC(許容範囲 85〜264V AC、47〜66Hz) ゼロ調整範囲-5〜5%(前面から調整可) 耐電圧(V/min)入力-第1出力-第2出力-電源-大地間2000AC 材質(端子ねじ)鉄にクロメート処理(標準)または、ステンレス 使用周囲湿度(%RH)30〜90(結露しないこと)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「検出・センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする