W2DYS-24AA-M/N ディストリビュータ変換器 MG(旧エム・システム技研) 20055517

ディストリビュータ変換器

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個電源2線式伝送器用電源電圧範囲(1-5端子間):24~28V DC(無負荷時)、18V DC以上(20mA DC負荷時)、電流容量:22mA DC以下、短絡保護回路:制限電流30mA以下、許容短絡時間:無制限供給電源85~264V AC(許容範囲 85~264V AC、47~66Hz)注文コード20055517品番W2DYS-24AA-M/N
参考基準価格(税別)¥59,400販売価格(税込)¥64,878
販売価格(税別)
58,980

アナログ形2線式伝送器用変換器。入力短絡保護回路付。
スマートトランスミッタ対応。ワールド電源を用意。密着取付可能。
アプリケーション例・・・各社の2線式伝送器と組合わせて使用

入力信号4~20mA DC出力信号【第1】4~20mA DC(負荷抵抗 750Ω以下)、【第2】4~20mA DC(負荷抵抗 350Ω以下)仕様●アイソレーション:入力-第1出力-第2出力-電源間●スパン調整範囲:95~105%(前面から調整可)質量(g)約200g取付方式壁またはDINレール取付使用温度範囲(℃)-5~55消費電力(W)直流電源:約3電源2線式伝送器用電源電圧範囲(1-5端子間):24~28V DC(無負荷時)、18V DC以上(20mA DC負荷時)、電流容量:22mA DC以下、短絡保護回路:制限電流30mA以下、許容短絡時間:無制限適合規格CE、UKCA、UL適合なし電源電圧変動の影響:±3%/許容電圧範囲(伝送器用電源電圧)、±0.1%/許容電圧範囲(出力信号)構造薄形プラグイン精度基準:±0.1%接続方式M3ねじ端子接続(締付トルク 0.8N・m)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)29.5×124×88.5電源電圧(V)公称24DC材質(ハウジング)難燃性黒色樹脂出力範囲約-10~120%(1~5V DC時)応答時間(秒)0.5以下(0→90%)絶縁抵抗(MΩ)100以上/500V DC入力仕様入力抵抗:入力抵抗器を内蔵します。約300Ω(受信抵抗 50Ω、チェック端子抵抗 250Ω)出力仕様【電流出力】(製作可能範囲)出力電流範囲:0~20mA DC、スパン:1~20mA、出力バイアス:出力スパンの1.5倍以下、許容負荷抵抗:変換器の出力端子間電圧が15V以下になる抵抗値(第2出力は7V以下)。【電圧出力】(製作可能範囲)出力電圧範囲:0~12V DC(第2出力は0~10V DC)、スパン:5mV~12V(第2出力は5mV~10V)、出力バイアス:出力スパンの1.5倍以下、許容負荷抵抗:負荷電流が1mA以下になる抵抗値(ただし出力が0.5V以上のとき)温度特性係数:±0.015%/℃最大消費電力(VA)交流電源:100V ACのとき約5、200V ACのとき約6、264V ACのとき約7特性アナログ形2線式伝送器用変換器、入力短絡保護回路付、スマートトランスミッタ対応、4~20mA DC用アイソレータとして使用可能、ワールド電源を用意、密着取付可能供給電源85~264V AC(許容範囲 85~264V AC、47~66Hz)ゼロ調整範囲-5~5%(前面から調整可)耐電圧(V/min)入力-第1出力-第2出力-電源-大地間2000AC材質(端子ねじ)鉄にクロメート処理(標準)または、ステンレス使用周囲湿度(%RH)30~90(結露しないこと)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

検出・センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする