アイソレータ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 出力信号【第1】1〜5V DC(負荷抵抗 5000Ω以上)、【第2】4〜20mA DC(負荷抵抗 350Ω以下) 供給電源交流電源:85〜264V AC(許容範囲 85〜264V AC、47〜66Hz) 注文コード20055569 品番W2YV-A6A-M
参考基準価格(税別)¥46,200 販売価格(税込) ¥50,578
販売価格(税別)
45,980
この商品は出力信号・供給電源など5種類から選べます 他の種類を見る

計装用統一信号のアイソレーション(入出力間の直流的絶縁)。密着取付可能。
アプリケーション例・・・
パネル計器・コンピュータシステム・フィールド機器間の絶縁
テレメータシステムと入力用機器間の絶縁
多数の受信計器を接続するときのインピーダンス変換用
計器間の回り込み防止用

仕様●アイソレーション:入力-第1出力-第2出力-電源間●スパン調整範囲:95〜105%(前面から調整可) 質量(g)約200g 取付方式壁またはDINレール取付 使用温度範囲(℃)-5〜55 消費電力(W)直流電源:約3 電源電圧変動の影響:±0.1%/許容電圧範囲 構造薄形プラグイン 精度基準:±0.1% 接続方式M3ねじ端子接続(締付トルク 0.8N・m) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)29.5×124×88.5 入力信号4〜20mA DC(入力抵抗 250Ω) 材質(ハウジング)難燃性黒色樹脂 出力範囲約-10〜120%(1〜5V DC時) 応答時間(秒)0.5以下(0→90%) 絶縁抵抗(MΩ)100以上/500V DC 出力信号【第1】1〜5V DC(負荷抵抗 5000Ω以上)、【第2】4〜20mA DC(負荷抵抗 350Ω以下) 入力仕様電流入力:入力端子取付用の抵抗器(0.5W)が付属します。 温度特性係数:±0.015%/℃ 最大消費電力(VA)交流電源:100V ACのとき約4、200V ACのとき約5、264V ACのとき約6 特性計装用統一信号のアイソレーション(入出力間の直流的絶縁)、密着取付可能 供給電源交流電源:85〜264V AC(許容範囲 85〜264V AC、47〜66Hz) ゼロ調整範囲-5〜5%(前面から調整可) 耐電圧(V/min)入力-第1出力-第2出力-電源-大地間2000AC 材質(端子ねじ)鉄にクロメート処理(標準)または、ステンレス 使用周囲湿度(%RH)30〜90(結露しないこと)

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「検出・センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする