ソフトリングノート<Biz>

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1冊 サイズ6号(セミB5) 注文コード20055779 品番ス-SJ201S5-D
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥400
この商品はサイズなど6種類から選べます 他の種類を見る

ソフトリングシリーズに書いたことが探しやすいエッジタイトル罫線が新登場!
日付・タイトルがページの端に書けるので、見出しになって探しやすい。
案件ごとに色分けすると、ページの端から見たい案件が一目で見つけられます。
コクヨ独自開発の”やわらかリング”を採用。
やわらかく、角が丸いリングなので、手に当たっても筆記しやすくなっています。

5mm方眼罫
(エッジタイトル罫入り)
サイズ6号(セミB5) 罫幅(mm)5 材質(表紙)板紙、(リング)オレフィン系樹脂 枚数40 紙質上質紙 中紙サイズ(mm)179×252 色(表紙)ブラック

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
20055779 ス-SJ201S5-D 20055763 ス-SJ201BT-DB ソフトリングノート<Biz> コクヨ ソフトリングノート<Biz> コクヨ 1冊 339 税込373 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ノート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする