HKB-SCSCTA5-30 タクティカル光ファイバケーブル(SC-SCコネクタ) サンワサプライ 20055787

HKB-SCSCTA5-30 タクティカル光ファイバケーブル(SC-SCコネクタ) サンワサプライ 20055787
HKB-SCSCTA5-30 タクティカル光ファイバケーブル(SC-SCコネクタ) サンワサプライ 20055787

タクティカル光ファイバケーブル(SC-SCコネクタ)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1本注文コード20055787品番HKB-SCSCTA5-30
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

柔軟性、防水性を兼ねそろえた光ファイバーケーブルです。
引張りにも強く、180度の折り曲げ、結びにも断線しないケーブルです。
高い防水性、耐候性で屋外での使用にもできます。

ケーブル長(m)30芯数2コネクタ形状SCコネクタ×2 - SCコネクタ×2使用場所屋内用、屋外用ファイバータイプマルチモードアクアマリンケーブル外径(Φmm)5.3アズワン品番64-0887-53コア径(μm)50クラッド径(μm)125変換タイプオス - オス

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする