ミズケイ
ミズケイの 安全ベスト・タスキ
ミズケイの 反射バンド
LED脚絆あしピカロール
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
20056147
品番
4100001
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
赤色LED8個使用し視認性アップ。点滅-点灯-消灯切り替えスイッチ付。
色
紺/白
用途
視認性を高める為、足にもLED反射脚絆を。
材質
ポリエステル
寸法(横×縦)(mm)
520×240
LED使用数(個)
8