AVケーブル(S端子+RCAピンプラグ)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード20056374 品番KM-V10-36K2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,700
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

S端子対応のAV出力機能を持つパソコンやテレビ、ビデオカメラ、ビデオデッキなどのAV機器を接続するケーブルです。

長さ(m)3.6 ブラック コネクタ形状S端子プラグ、RCAプラグ×2-S端子プラグ、RCAプラグ×2 ケーブルOFC採用 コネクタ24金メッキ アズワン品番64-0888-66 ケーブル径(Φmm)2.9×12

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オーディオ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする