サンワサプライ
サンワサプライの AV家電
サンワサプライの オーディオ
サンワサプライの オーディオケーブル
AVケーブル(S端子+RCAピンプラグ)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
20056383
品番
KM-V10-50K2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,900
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
S端子対応のAV出力機能を持つパソコンやテレビ、ビデオカメラ、ビデオデッキなどのAV機器を接続するケーブルです。
長さ(m)
5
色
ブラック
コネクタ形状
S端子プラグ、RCAプラグ×2-S端子プラグ、RCAプラグ×2
ケーブル
OFC採用
コネクタ
24金メッキ
アズワン品番
64-0885-69
ケーブル径(Φmm)
2.9×12