曜日別特売
KM-A1-50K2 オーディオケーブル(ステレオミニプラグ+RCAピンプラグ) サンワサプライ 20056487

KM-A1-50K2 オーディオケーブル(ステレオミニプラグ+RCAピンプラグ) サンワサプライ 20056487
KM-A1-50K2 オーディオケーブル(ステレオミニプラグ+RCAピンプラグ) サンワサプライ 20056487
KM-A1-50K2 オーディオケーブル(ステレオミニプラグ+RCAピンプラグ) サンワサプライ 20056487
KM-A1-50K2 オーディオケーブル(ステレオミニプラグ+RCAピンプラグ) サンワサプライ 20056487
KM-A1-50K2 オーディオケーブル(ステレオミニプラグ+RCAピンプラグ) サンワサプライ 20056487

オーディオケーブル(ステレオミニプラグ+RCAピンプラグ)

(6件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
長さ(m)5
内容量1本注文コード20056487品番KM-A1-50K2
参考基準価格(税別)¥2,380販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598

ステレオミニプラグとRCAピンプラグに対応したパソコンやDVDドライブ、スピーカーなどのオーディオ機器・周辺機器を接続するケーブルです。

長さ(m)5ブラックコネクタ形状ステレオミニプラグ-RCAプラグ×2ケーブルOFC採用コネクタ24金メッキアズワン品番64-0885-61ケーブル径(Φmm)2.9×5.9
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20056478
2021-08-12
用途: オーディオ信号の伝送

しっかりしたシールドになっているようで、雑音の心配がありません。
満足していますが、シールド線であるとの表示を入れてほしいと思います。当たり前すぎるのでしょうか。世の中には、シールド線でないものもオーディオケーブルとして売られているので、それらと区別できて良いと思いますが。

1が参考にしています
対象商品 : 20056462
2021-07-10
用途: 作業場にて
OFFICE TANAKAサービス業

なかなかな太さで丈夫です。快適に音楽が流れ、仕事がはかどっています。

対象商品 : 20056462
2021-03-19
用途: pcからアンプへ

以前は自分で作っていたが、パーツ集めるのも面倒なので。1.8mあれば余裕。

対象商品 : 20056453
2020-07-09
用途: 音を聞きたいとき
建設業・工事業

接続が簡単にできた。ケーブルが長いのがあればいいと思った。

対象商品 : 20056453
2020-04-07
用途: ナビの外部入力用として

手元にあったものは抵抗入りだった為か音が悪い為、本品を購入。取り付け後はクリアな音質で良好でした。

対象商品 : 20056453
2019-12-17
用途: パソコンからの音源をアンプで再生する時
自動車・二輪車・自転車関連業

値段の割には、作りはしっかりしていた。昔から変わらないと思う。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オーディオ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする