オーディオケーブル(ステレオミニプラグ+RCAピンプラグ)

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 20056496 品番 KM-A1-100K2
参考基準価格(税別)¥3,600 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398

ステレオミニプラグとRCAピンプラグに対応したパソコンやDVDドライブ、スピーカーなどのオーディオ機器・周辺機器を接続するケーブルです。

長さ(m)10 ブラック コネクタ形状ステレオミニプラグ-RCAプラグ×2 ケーブルOFC採用 コネクタ24金メッキ アズワン品番64-0885-07 ケーブル径(Φmm)2.9×5.9

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:669

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
20056478
2021-08-12
用途:
オーディオ信号の伝送

しっかりしたシールドになっているようで、雑音の心配がありません。
満足していますが、シールド線であるとの表示を入れてほしいと思います。当たり前すぎるのでしょうか。世の中には、シールド線でないものもオーディオケーブルとして売られているので、それらと区別できて良いと思いますが。

1人が参考にしています
対象商品:
20056462
2021-07-10
用途:
作業場にて
OFFICE TANAKA 様 (サービス業)

なかなかな太さで丈夫です。快適に音楽が流れ、仕事がはかどっています。

対象商品:
20056462
2021-03-19
用途:
pcからアンプへ

以前は自分で作っていたが、パーツ集めるのも面倒なので。1.8mあれば余裕。

対象商品:
20056453
2020-07-09
用途:
音を聞きたいとき
建設業・工事業

接続が簡単にできた。ケーブルが長いのがあればいいと思った。

対象商品:
20056453
2020-04-07
用途:
ナビの外部入力用として

手元にあったものは抵抗入りだった為か音が悪い為、本品を購入。取り付け後はクリアな音質で良好でした。

対象商品:
20056453
2019-12-17
用途:
パソコンからの音源をアンプで再生する時
自動車・二輪車・自転車関連業

値段の割には、作りはしっかりしていた。昔から変わらないと思う。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オーディオ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする