サンワサプライ
サンワサプライの AV家電
サンワサプライの オーディオ
サンワサプライの オーディオケーブル
オーディオケーブル(ステレオミニプラグ)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
20056505
品番
KM-A2-10K2
参考基準価格(税別)
¥1,280
販売価格(税込)
¥1,022
販売価格(税別)
¥
929
バスケットに入れる
ステレオミニプラグに対応したパソコンやCD-ROMドライブ、スピーカーなどのオーディオ機器・周辺機器を接続するケーブルです。
長さ(m)
1
色
ブラック
コネクタ形状
ステレオミニプラグ-ステレオミニプラグ
ケーブル
OFC採用
コネクタ
24金メッキ
アズワン品番
64-0886-61
ケーブル径(Φmm)
2.9×5.9
関連資料:
商品導入事例(1.9MB)