曜日別特売
KM-A4-36K2 オーディオケーブル(RCAピンプラグ) サンワサプライ 20056575

KM-A4-36K2 オーディオケーブル(RCAピンプラグ) サンワサプライ 20056575
KM-A4-36K2 オーディオケーブル(RCAピンプラグ) サンワサプライ 20056575
KM-A4-36K2 オーディオケーブル(RCAピンプラグ) サンワサプライ 20056575
KM-A4-36K2 オーディオケーブル(RCAピンプラグ) サンワサプライ 20056575
KM-A4-36K2 オーディオケーブル(RCAピンプラグ) サンワサプライ 20056575

オーディオケーブル(RCAピンプラグ)

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
長さ(m)3.6
内容量1本注文コード20056575品番KM-A4-36K2
参考基準価格(税別)¥1,980販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498

RCAピンプラグとRCAピンプラグに対応したパソコンやDVDドライブ、スピーカーなどのオーディオ機器・周辺機器を接続するケーブルです。

長さ(m)3.6トラスコ品番818-3925ブラック質量(g)199コネクタ形状RCAプラグ×2-RCAプラグ×2ケーブルOFC採用コネクタ24金メッキアズワン品番64-0885-67ケーブル径(Φmm)4.0×8.1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20056557
2020-05-05
用途: PC音声切り替え用
その他業種

この手の商品は、可の無く、不可も無く使用しています。

対象商品 : 20056566
2018-06-05
用途: 音響ラック内部配線工事
今野通信電設

金メッキで安価で良い。1.5mサイズもあればよい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オーディオ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする