オーディオケーブル(RCAピンプラグ)

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 20056593 品番 KM-A4-100K2
参考基準価格(税別)¥3,680 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698

RCAピンプラグとRCAピンプラグに対応したパソコンやDVDドライブ、スピーカーなどのオーディオ機器・周辺機器を接続するケーブルです。

長さ(m)10 トラスコ品番818-3927 ブラック 質量(g)477 コネクタ形状RCAプラグ×2-RCAプラグ×2 ケーブルOFC採用 コネクタ24金メッキ アズワン品番64-0885-65 ケーブル径(Φmm)4.0×8.1

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:669

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
20056557
2020-05-05
用途:
PC音声切り替え用
その他業種

この手の商品は、可の無く、不可も無く使用しています。

対象商品:
20056566
2018-06-05
用途:
音響ラック内部配線工事
今野通信電設 様

金メッキで安価で良い。1.5mサイズもあればよい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オーディオ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする