曜日別特売
KM-A3-18K2 オーディオ延長ケーブル サンワサプライ 20056602

KM-A3-18K2 オーディオ延長ケーブル サンワサプライ 20056602
KM-A3-18K2 オーディオ延長ケーブル サンワサプライ 20056602
KM-A3-18K2 オーディオ延長ケーブル サンワサプライ 20056602
KM-A3-18K2 オーディオ延長ケーブル サンワサプライ 20056602
KM-A3-18K2 オーディオ延長ケーブル サンワサプライ 20056602

オーディオ延長ケーブル

(6件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
長さ(m)1.8
内容量1本注文コード20056602品番KM-A3-18K2
参考基準価格(税別)¥1,400販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999

ヘッドホンなどステレオミニプラグを持つケーブルを延長するためのケーブルです。

長さ(m)1.8ブラックコネクタ形状ステレオミニジャック-ステレオミニプラグケーブルOFC採用コネクタ24金メッキアズワン品番64-0886-63ケーブル径(Φmm)2.9×5.9
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20056627
2023-04-19
用途: ビデオ鑑賞でスピーカーの延長に使用しました。
和栄金魚店卸売・小売業

長いので出力に影響があるかと思っていましたが、無くてクリアに聞こえました。

対象商品 : 20056618
2022-09-20
用途: 夜、TVを視聴する際に、ヘッドフォンに延長接続して使用。
前澤給装工業株式会社製造業

2mの白色の延長コードを2本接続して使っていたが、接触が悪いと雑音が入ったり、片耳が聞こえなくなることがあるため、1本物にしてみた。TVを含めオーディオを黒色で統一しているため、
絵柄としても統一されて良くなった。

対象商品 : 20056627
2020-12-11
用途: パソコン用外付けスピーカの延長ケーブルとした

パソコン作業しながらのBGMを聞くには問題ありません。他社では見つからなかった長いケーブルもあり助かりました。ちなみにスピーカも同じメーカーさんのです。

対象商品 : 20056627
2020-07-09
用途: ヘットホン延長に。
尾間木造園株式会社建設業・工事業

商品は問題なく仕様出来長さも良く私にはよかったです。

対象商品 : 20056627
2018-01-19
用途: PC備品

離れたところにあるモニター接続用に購入しました。もう少し長い商品(10m・15m)があればよかったです。2本繋げて使用しています。

対象商品 : 20056627
2016-08-22
用途: テレビの音声を就寝時ベッドで
その他業種

早速送って頂き、考えた通りに使わせていただいています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オーディオ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする