曜日別特売
KB-CHD1515K2 ディスプレイケーブル サンワサプライ 20056654

KB-CHD1515K2 ディスプレイケーブル サンワサプライ 20056654
KB-CHD1515K2 ディスプレイケーブル サンワサプライ 20056654
KB-CHD1515K2 ディスプレイケーブル サンワサプライ 20056654
KB-CHD1515K2 ディスプレイケーブル サンワサプライ 20056654
KB-CHD1515K2 ディスプレイケーブル サンワサプライ 20056654

ディスプレイケーブル

(1件のレビュー)
4日以内出荷4日以内出荷とは
ケーブル長(m)15
内容量1本注文コード20056654品番KB-CHD1515K2
参考基準価格(税別)¥16,500販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980
ケーブル長(m)15仕様複合同軸/モールドコネクタ/金メッキピングレー構造ツイストペアコネクタ形状ミニD-sub(HD)15ピンオス インチネジ(4-40) - ミニD-sub(HD)15ピンオス インチネジ(4-40)対応機種(パソコン)各社パソコン(ディスプレイ)各社アナログRGBディスプレイ(VGAディスプレイ)/プロジェクタ/テレビ(切替器)各社切替器ケーブルUL2919ケーブル外径(Φmm)9シールド2重シールドアズワン品番64-0882-91フェライトコアあり変換タイプオス - オス
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19055338
2022-11-12
用途: プロジェクター接続
教育・研究機関

しっかりした作りであり丈夫で長持ちしそうです。良い製品と思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする