色(天板)ホワイトA、(脚)ホワイト本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)1000×600×700最大耐荷重(kg)(天板)40質量(kg)約21材質天板・幕板:低圧メラミン樹脂化粧木質ボード、PVCエッジ脚部:スチール(粉体塗装)アジャスター:PP幅(mm)1000高さ(mm)700奥行(mm)600寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1000×600×700有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)875×493×675色(天板)ホワイト天板厚さ(mm)25均等耐荷重(kg)(天板)40色(脚部)ホワイト脚引出しなし