サンワサプライ
サンワサプライの PCアクセサリー
サンワサプライの ケーブル
サンワサプライの 変換・延長アダプタ
ディスプレイ延長ケーブル
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
20056837
品番
KC-VEN3K
参考基準価格(税別)
¥5,500
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
ケーブル長(m)
3
仕様
モールド/金メッキピン/複合同軸/ツイストペア
色
ケーブル/ライトグレー/コネクタ/ブルー(HD15pinオス)/ライトグレー(HD15pinメス)
構造
ツイストペア
コネクタ形状
ミニD-sub(HD)15ピンオス インチネジ(4-40) - ミニD-sub(HD)15ピンオス インチネジ(4-40)
対応機種
(パソコン)各社パソコン(ディスプレイ)アナログRGBディスプレイ(VGAディスプレイ)/プロジェクタ/テレビ(切替器)ミニD-sub15pinオスコネクタを持つアナログRGB用ディスプレイケーブル
ケーブル
UL2919
ケーブル外径(Φmm)
9
シールド
2重シールド
アズワン品番
64-0883-24
フェライトコア
あり
変換タイプ
オス - メス
コネクタ1
ミニD-sub(HD)15ピン
コネクタ2
ミニD-sub(HD)15ピン