ディスプレイ延長ケーブル

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 20056846 品番 KC-VEN5K
参考基準価格(税別)¥7,200 販売価格(税込) ¥5,168
販売価格(税別)
4,698
ケーブル長(m)5 仕様モールド/金メッキピン/複合同軸/ツイストペア ケーブル/ライトグレー/コネクタ/ブルー(HD15pinオス)/ライトグレー(HD15pinメス) 構造ツイストペア コネクタ形状ミニD-sub(HD)15ピンオス インチネジ(4-40) - ミニD-sub(HD)15ピンオス インチネジ(4-40) 対応機種(パソコン)各社パソコン(ディスプレイ)アナログRGBディスプレイ(VGAディスプレイ)/プロジェクタ/テレビ(切替器)ミニD-sub15pinオスコネクタを持つアナログRGB用ディスプレイケーブル ケーブルUL2919 ケーブル外径(Φmm)9 シールド2重シールド アズワン品番64-0883-25 フェライトコアあり 変換タイプオス - メス コネクタ1ミニD-sub(HD)15ピン コネクタ2ミニD-sub(HD)15ピン

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする