GZSLDR-950NA-BL スチール脚机上台 アール・エフ・ヤマカワ 20056944

GZSLDR-950NA-BL スチール脚机上台 アール・エフ・ヤマカワ 20056944 GZSLDR-950NA-BL スチール脚机上台 アール・エフ・ヤマカワ 20056944 GZSLDR-950NA-BL スチール脚机上台 アール・エフ・ヤマカワ 20056944

スチール脚机上台

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード20056944 品番GZSLDR-950NA-BL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

デスク上のスペースを有効活用できる机上台W950。中央の脚は2ヶ所から取り付け位置を選べます。天板奥には配線用の切り欠きがあります。脚部底には薄いクッション材が貼ってあります。シリーズのスチール脚デスクと合わせてご利用いただけます。

本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)950×250×100 材質天板:低圧メラミン樹脂化粧木質ボード、PVCエッジ脚部:スチール(粉体塗装)床設置面クッション材:EVA 幅(mm)950 質量(kg)4.5 高さ(mm)100 奥行(mm)250 有効内寸(mm)W540・337×H82 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)950×250×100 色(天板)ナチュラル 天板厚さ(mm)18 均等耐荷重(kg)(天板)10 色(脚部)ブラック脚
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送や運送会社で長期の保管が発生した場合には別途費用が必要となる場合がございますのでご注意ください。
※納品先が個人宅様の場合、配送ができない商品になります。
※今後休業中の会社様及び施設様等への配達について、
不在により持ち戻りがあった商品に関しましては一旦キャンセル措置を取らせていただく場合がございます。
搬入時間の制限がある場合や、車両待機が発生する場合は、別途費用が発生する場合がございます。
納品車両制限(車高制限、4t車通行不可等)や、特殊場所(ショッピングモール、空港、山間部、建設現場等)への配送、配送業者指定等、何等かの配送条件の指定があった場合には、車両進入可能場所での車上渡しとなる場合や、別途費用が発生する場合がございます。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,990 / 税込 ¥2,189
沖縄地方数量1につき ¥3,700 / 税込 ¥4,070
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

デスクの種類と配置
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/desk/
2022-09-22
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

デスクの種類と配置
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/desk/
2022-08-10

「デスク周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする