ビデオケーブル(S端子)

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード20057153 品番KM-V7-36K2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,400
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

S端子に対応したビデオキャプチャーボードやビデオデッキなどのビデオ機器を接続するケーブルです。
線材に映像用高周波インピーダンス75Ω同軸ケーブルを使用しています。
線材に高純度OFC(無酸素銅)を採用し、音質の劣化を抑制します。
接触抵抗を低くし、サビなどによる経年変化を抑え、音質劣化を防止する効果のある24金メッキプラグを採用しています。

長さ(m)3.6 ブラック コネクタ形状S端子プラグ-S端子プラグ ケーブルOFC採用 コネクタ24金メッキ アズワン品番64-0885-15 ケーブル径(Φmm)2.9×5.9

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
20057153 KM-V7-36K2 21128268 KM-V7-36K3 ビデオケーブル サンワサプライ ビデオケーブル サンワサプライ 1本 1,398 税込1,538 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:668

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
20057162
2016-10-01
用途:
プロジェクターとDVDレコーダーをつなぐ

写真がまちがっている。ビデオケーブルだけでなくオーディオのピンケーブルも一緒に写っているから一緒になった商品だと思って買ったら、S端子のケーブルだけが届いた。(S端子)となっているのはビデオケーブルがピンケーブルでなくてS端子ケーブルなのだという意味で書いていると完全に写真で思わされた。S端子ケーブルだけの写真に即刻修正すべきである。送料まで払って間違ったものを買ってしまい悔しい。誤解を与えるような写真に問題があるのだから返品したい。

MonotaROからの回答

この度はご迷惑をおかけしまして申し訳ございませんでした。正しい画像を登録しました。ご指摘有難うございました。今後ともよろしくお願いいたします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オーディオ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする