曜日別特売
KM-V7-100K2 ビデオケーブル(S端子) サンワサプライ 20057178

KM-V7-100K2 ビデオケーブル(S端子) サンワサプライ 20057178
KM-V7-100K2 ビデオケーブル(S端子) サンワサプライ 20057178
KM-V7-100K2 ビデオケーブル(S端子) サンワサプライ 20057178

ビデオケーブル(S端子)

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量1本注文コード20057178品番KM-V7-100K2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,800

S端子に対応したビデオキャプチャーボードやビデオデッキなどのビデオ機器を接続するケーブルです。
線材に映像用高周波インピーダンス75Ω同軸ケーブルを使用しています。
線材に高純度OFC(無酸素銅)を採用し、音質の劣化を抑制します。
接触抵抗を低くし、サビなどによる経年変化を抑え、音質劣化を防止する効果のある24金メッキプラグを採用しています。

長さ(m)10ブラックコネクタ形状S端子プラグ-S端子プラグケーブルOFC採用コネクタ24金メッキアズワン品番64-0886-31ケーブル径(Φmm)2.9×5.9
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20057162
2016-10-01
用途: プロジェクターとDVDレコーダーをつなぐ

写真がまちがっている。ビデオケーブルだけでなくオーディオのピンケーブルも一緒に写っているから一緒になった商品だと思って買ったら、S端子のケーブルだけが届いた。(S端子)となっているのはビデオケーブルがピンケーブルでなくてS端子ケーブルなのだという意味で書いていると完全に写真で思わされた。S端子ケーブルだけの写真に即刻修正すべきである。送料まで払って間違ったものを買ってしまい悔しい。誤解を与えるような写真に問題があるのだから返品したい。

MonotaROからの回答

この度はご迷惑をおかけしまして申し訳ございませんでした。正しい画像を登録しました。ご指摘有難うございました。今後ともよろしくお願いいたします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オーディオ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする