机上PCラックU 2ヶ口コンセント付き

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 寸法(幅W×高さH)(mm)450×120 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×250×120 注文コード20057233 品番RFDR2-450WH-NC
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,068
販売価格(税別)
3,698
この商品は寸法など3種類から選べます 他の種類を見る

デスク上のスペースを有効活用するのに便利な机上PCラックII。天板下に電源タップ(2口、計1500W)があり充電等に便利、左右どちらでも取り付け可能です。モニターを上に、棚下にキーボードやタブレット等PC周辺機器を収納するなどしてご利用いただけます。天板には配線用切り欠きあり、背板なしのオープンです。

ホワイトA 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)450×250×120 総耐荷重(kg)約10 質量(kg)約2.5 材質本体:低圧メラミン樹脂化粧木質ボード/PVCエッジ、机上設置面クッション材:シリコーン、コンセント:合成樹脂 定格電力(W)1500 寸法(幅W×高さH)(mm)450×120 定格電圧(V)100V 屋内用 有効内寸(mm)(棚下)W410×H102、(コンセント取付け部分)H77 定格電流(A)15 板厚(mm)18 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×250×120 コード長さ(mm)約1950(製品後端〜プラグ端) 形態お客様組立て商品です。要プラスドライバー 均等耐荷重(kg)10 生産国中国 組立時間約10分 コンセントあり 引出しなし
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送や運送会社で長期の保管が発生した場合には別途費用が必要となる場合がございますのでご注意ください。
※納品先が個人宅様の場合、配送ができない商品になります。
※今後休業中の会社様及び施設様等への配達について、
不在により持ち戻りがあった商品に関しましては一旦キャンセル措置を取らせていただく場合がございます。
搬入時間の制限がある場合や、車両待機が発生する場合は、別途費用が発生する場合がございます。
納品車両制限(車高制限、4t車通行不可等)や、特殊場所(ショッピングモール、空港、山間部、建設現場等)への配送、配送業者指定等、何等かの配送条件の指定があった場合には、車両進入可能場所での車上渡しとなる場合や、別途費用が発生する場合がございます。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
20057233
2020-08-14
用途:
レジスター台
卸売・小売業

商品については、無駄のないデザインで不慣れな組立も問題なく出来、満足しております。
お届けも早くて助かりました。
ただ、IDを取得しないと注文できないこと、ID取得のために、こちらの情報を詳細に記入しなくてはいけなかった点は腑に落ちませんでした。代引きであればお支払いでご迷惑をかけることはありません。そちらの情報収集であれば、別に機会を設けて任意で行うべきではないかと思います。

対象商品:
20057249
2018-10-14
用途:
卓上PCモニターの整理
エスアンドエフ測器 様

デザインもよく機能性も問題なし!机の上がすっきりしました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デスク周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする