プロジェクタースクリーン

(3件のレビュー)
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1個 サイズ対角線/75型相当 注文コード20057257 品番PRS-TS75
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥23,000
この商品はサイズなど6種類から選べます 他の種類を見る

吊り下げ式のプロジェクタースクリーンです。金具などを使って天井や壁に固定できます。
スクリーンを引き出すと任意の位置で固定できます。固定位置から少し下に引くと収納します。
スクリーンの収納時にゆっくり引き込む、スロー巻き上げタイプです。

サイズ対角線/75型相当 質量(kg)5.5 画面表示寸法(mm)1540×1155 材質(スクリーン)マット系 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1730×70×1336 設置方式吊り下げ式(スロー巻き上げタイプ) アズワン品番64-0840-76 収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1730×70×111 アスペクト比4:3
注意
※スクリーンの取り付けは必ず専門の取り付け工事業者にご依頼ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
20057257 PRS-TS75 20057266 PRS-TS85 プロジェクタースクリーン サンワサプライ プロジェクタースクリーン サンワサプライ 1個 19,980 税込21,978 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:563

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-07-23
用途:
会議で使用
製造業

大きさは問題なし。
もう少し軽ければ文句はありません。

対象商品:
19055566
2022-05-30
用途:
朝礼時
山三建設工業株式会社 様 (建設業・工事業)

お客様が非常に気に入られて別の場所にも設置を依頼された商品です。

対象商品:
76077915
2018-03-13
用途:
写真及び動画の上映
その他業種

スクリーンは画像が明るくクリアで、丁度よい画面の大きさで満足しています。ただ欲を言えばもう少し軽ければと良いと思っています。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

プロジェクタースクリーンの選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/projectorscreen_howtochoose/
2023-02-02
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「データプロジェクター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする