机上PCラック

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード20057267 品番RFDR-70W
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,068
販売価格(税別)
3,698

限られたデスク上のスペースを有効活用できる机上台W700。モニターを上に、棚下にキーボードやタブレット等PC周辺機器を収納するなどしてご利用いただけます。天板には配線用切り欠きあり、背板なしのオープンです。
*この商品は棚下有効内寸がW660×H82mmとなっております。キーボードを収納される場合は事前にサイズをご確認ください

ホワイトA 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)700×250×100 総耐荷重(kg)約20 材質本体:低圧メラミン樹脂化粧木質ボード、PVCエッジ机上設置面クッション材:EVA 幅(mm)700 質量(kg)約3 有効内寸(mm)(棚下)W560×H62 板厚(mm)18 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)700×250×100 均等耐荷重(kg)(天板)20 コンセントなし 引出しなし
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
搬入時間の制限がある場合や、車両待機が発生する場合は、別途費用が発生する場合がございます。
納品車両制限(車高制限、4t車通行不可等)や、特殊場所(ショッピングモール、空港、山間部、建設現場等)への配送、配送業者指定等、何等かの配送条件の指定があった場合には、車両進入可能場所での車上渡しとなる場合や、別途費用が発生する場合がございます。
※お客様のご都合により再配送や運送会社で長期の保管が発生した場合には別途費用が必要となる場合がございますのでご注意ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
20057267
2023-02-10
用途:
デスク事務作業時
卸売・小売業

ラック上にぱPCを置き、使わない際に、下のスーペースにキーボードを収納しており、以前より
デスク周りがきれいになりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デスク周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする