プロジェクタースクリーン(床置き式)

(2件のレビュー)
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 20057293 品番 PRS-Y80K
参考基準価格(税別)¥48,000 販売価格(税込) ¥37,378
販売価格(税別)
33,980

ポールを立てて引き出したスクリーンを掛けるだけで設置できる、床置き式のプロジェクタースクリーンです。
スクリーンの高さや位置を調整できます。
コンパクトに収納でき、ハンドル付きで持ち運びにも最適です。

サイズ対角線/80型相当 トラスコ品番818-3939 材質(スクリーン部)フィルム系 質量(kg)7 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1700×285×2005(スクリーン部:1560×1170) 設置方式床置き式 アスペクト比4:3
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:562

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
20057318
2022-08-25
用途:
ボランティア活動の一環として実施している高齢者市民対象のパソコン講座で使用する。
教育・研究機関

組み立ておよび収納が簡単にでき、また予想したよりは軽く持ち運びが苦にならなくて良い。
一方で、生地がやや薄いのが気になり、冷暖房の風を強くすると揺れが気になる。

2人が参考にしています
対象商品:
20057318
2020-10-08
用途:
会議の際
医療・福祉・介護関連業

非常にしっかりした製品で、問題なく使うことができました。
少々重いため、運ぶ際の持ち手などがあるとなおありがたいかなと思いました。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

プロジェクタースクリーンの選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/projectorscreen_howtochoose/
2023-02-02
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「データプロジェクター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする