PR-2N プロジェクター台(高さ調節可能・スライドテーブル付き) サンワサプライ 20057363 PR-2N プロジェクター台(高さ調節可能・スライドテーブル付き) サンワサプライ 20057363 PR-2N プロジェクター台(高さ調節可能・スライドテーブル付き) サンワサプライ 20057363 PR-2N プロジェクター台(高さ調節可能・スライドテーブル付き) サンワサプライ 20057363 PR-2N プロジェクター台(高さ調節可能・スライドテーブル付き) サンワサプライ 20057363 PR-2N プロジェクター台(高さ調節可能・スライドテーブル付き) サンワサプライ 20057363

プロジェクター台(高さ調節可能・スライドテーブル付き)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード20057363 品番PR-2N
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥66,000 販売価格(税込) ¥54,978
販売価格(税別)
49,980

天板の高さは無段階で調節可能です。
ノートパソコン設置用のスライドテーブル付きです。

総耐荷重(kg)70 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×600×650〜825 質量(kg)15.5 天板寸法(mm)450×600 材質(フレーム)スチール(メラミン焼付塗装) 材質(天板)木(メラミン化粧板) アズワン品番64-0879-62 グリーン購入法適合
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「データプロジェクター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする