サンワサプライ
サンワサプライの 液晶モニター・液晶ディスプレイ
サンワサプライの データプロジェクター
サンワサプライの プロジェクター台/三脚
プロジェクター台(シルバー)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
20057424
品番
PR-8
参考基準価格(税別)
¥39,000
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
¥
31,980
バスケットに入れる
天板は簡単なレバー操作で、高さ可変が可能です。
天板にはプロジェクターの落下防止のためのガード付きです。
中棚にはAV機器を収納できます。
ケーブル等を収納するためのケーブルボックス付きです。
総耐荷重(kg)
40
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
512×380×707〜859
質量(kg)
11.5
天板寸法(mm)
492×320
材質(フレーム)
スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)
材質(天板)
スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)
アズワン品番
64-0868-15
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません