アール・エフ・ヤマカワ
プライウッドチェア
(1件のレビュー)
3日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
3日以内出荷とは
内容量
1台
1台
1セット(4台)
色
ダーク
ナチュラル
ダーク
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
20057443
品番
RFC-FPDB
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,788
販売価格(税別)
¥
8,898
バスケットに入れる
どんな空間にも合わせやすいプライウッドチェア。シンプルで飽きのこないデザイン。4脚までスタッキングできます。
色
ダーク
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
498×525×820
座面高さ(mm)
446
本体質量(kg)
3.5
材質
背・座:合板(塗装仕上げ) 脚部:スチール(クロームメッキ仕上げ) 床設置面クッション材:PVC
幅(mm)
498
質量(kg)
3.5
高さ(mm)
820
奥行(mm)
525
キャスター
なし
肘掛
なし
座高(mm)
446
材質(脚)
スチール(クロームメッキ仕上げ)
スタッキング
可
メモ台
なし
色(座面)
ダークブラウン
色(背面)
ダークブラウン
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送や運送会社で長期の保管が発生した場合には別途費用が必要となる場合がございますのでご注意ください。
※納品先が個人宅様の場合、配送ができない商品になります。
※今後休業中の会社様及び施設様等への配達について、
不在により持ち戻りがあった商品に関しましては一旦キャンセル措置を取らせていただく場合がございます。
搬入時間の制限がある場合や、車両待機が発生する場合は、別途費用が発生する場合がございます。
納品車両制限(車高制限、4t車通行不可等)や、特殊場所(ショッピングモール、空港、山間部、建設現場等)への配送、配送業者指定等、何等かの配送条件の指定があった場合には、車両進入可能場所での車上渡しとなる場合や、別途費用が発生する場合がございます。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
5,680
/
税込
¥
6,248
沖縄地方
数量1につき
¥
7,170
/
税込
¥
7,887
離島
数量1以上のご注文
お送りできません