※スペーサー使用時

RFKTB-1590NA 介護用テーブル アール・エフ・ヤマカワ 20057678 RFKTB-1590NA 介護用テーブル アール・エフ・ヤマカワ 20057678 RFKTB-1590NA 介護用テーブル アール・エフ・ヤマカワ 20057678 RFKTB-1590NA 介護用テーブル アール・エフ・ヤマカワ 20057678

介護用テーブル

(2件のレビュー)
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 20057678 品番 RFKTB-1590NA
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥39,578
販売価格(税別)
35,980

介護の現場に合わせて開発されたダイニングテーブル。傷がつきにくく、水に強い低圧メラミン樹脂天板です。天板の角は丸く、柔らかいソフトエッジを使用し安全性も考慮しています。エッジは万一コップを倒しても水がこぼれにくいよう天板面よりも1mm高くなっています。また、天板高さはスペーサーで2段階に調節が可能です。スペーサー未使用時は天板高689mm、使用時は740mmで車椅子使用の方にも対応しています。使用しないスペーサーは天板裏に取り付けでき紛失を防止します。脚部は丈夫なスチール製、木目シート貼りです。

材質天板:低圧メラミン樹脂化粧木質ボード、ペーパーコア、PVCソフトエッジフレーム:スチール(粉体塗装)脚部:スチール(木目転写仕上げ)アジャスター:PP 質量(kg)24.3 ナチュラル 寸法(幅W×奥行D)(mm)1500×900 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1500×900×741(スペーサー未使用時690) 均等耐荷重(kg)50
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※納品先が個人宅様の場合、配送ができない商品になります。
※今後休業中の会社様及び施設様等への配達について、
不在により持ち戻りがあった商品に関しましては一旦キャンセル措置を取らせていただく場合がございます。
搬入時間の制限がある場合や、車両待機が発生する場合は、別途費用が発生する場合がございます。
納品車両制限(車高制限、4t車通行不可等)や、特殊場所(ショッピングモール、空港、山間部、建設現場等)への配送、配送業者指定等、何等かの配送条件の指定があった場合には、車両進入可能場所での車上渡しとなる場合や、別途費用が発生する場合がございます。
※お客様のご都合により再配送や運送会社で長期の保管が発生した場合には別途費用が必要となる場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥3,790 / 税込 ¥4,169
沖縄地方数量1につき ¥5,420 / 税込 ¥5,962
離島数量1以上のご注文お送りできません

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 医療・介護用品編:324

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-19
用途:
デイサービスの食事用テーブル
一般社団法人Link 様 (医療・福祉・介護関連業)

しっかりしている所や、高さ調整が簡単に出来る所が良かったです。
また、取り外した足の収納場所に感動しました。

対象商品:
20057687
2024-06-06
用途:
介護施設の食堂
医療・福祉・介護関連業

商品は木目があり綺麗です。
意外に軽くて丈夫でした。
足が高さ調整でつなぎをつけて上げれますので好みの高さにできるのが良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リハビリ・生活補助」にはこんなカテゴリがあります

シェアする