T30チェア 可動肘

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 20057739 品番 FHTN302RF007
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980

SIDIZのオフィスチェアT30シリーズ可動肘付き。背もたれは密度に変化をつけたグラデーションメッシュで体圧に合わせて背中をしっかりと支えます。座面は厚みのあるクッションで座り心地抜群、マジックテープで簡単に脱着でき、カバーを取り外して洗えます。可動肘は5段階90mm内で高さ調整、4段階20mm内で左右調整が可能です。背座シンクロロッキング機構、背角度固定機能あり。

ブルー 本体質量(kg)14.6 材質背:ポリエステルメッシュ、ナイロン座:PP、モールドウレタン張地:布(ポリエステル)肘:ナイロン脚部:ガス圧式シリンダー、ナイロンキャスター:ウレタン 質量(kg)14.6 肘掛あり 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)658×655×926〜988(S430〜492) 機能シンクロロッキング機能、ロッキングの強さ調節、背もたれの角度調節、座面の高さ調節、肘掛けの高さ調節、肘掛けの左右調節 座面幅(cm)49 段調整ピッチ(mm)(5段階)90、(4段階)20
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送や運送会社で長期の保管が発生した場合には別途費用が必要となる場合がございますのでご注意ください。
※納品先が個人宅様の場合、配送ができない商品になります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥6,490 / 税込 ¥7,139
沖縄地方数量1につき ¥7,760 / 税込 ¥8,536
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする