314-13 安全掲示板(組み合わせ自在型)組合せ型部品 ユニット 20057765

安全掲示板(組み合わせ自在型)組合せ型部品

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 材質鉄板、【時間数字板】ゴムマグネット、【日付数字板】ゴムマグネット トラスコ品番811-5501 注文コード20057765 品番314-13
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥16,200
この商品は材質・トラスコ品番など15種類から選べます 他の種類を見る
取付方式マグネット 材質鉄板、【時間数字板】ゴムマグネット、【日付数字板】ゴムマグネット トラスコ品番811-5501 セット内容時間数字板 0…9枚 1〜9…各3枚 計36枚、月日数字板 1〜12…各2枚 13〜31…各1枚 計43枚 寸法(mm)450×800、【時間数字板】68×57×0.8厚、【日付数字板】28×29×0.8厚

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
20057765 314-13 41500358 314-13A 安全掲示板 組合せ型自在型用部品 無災害記録表 ユニット 安全掲示板 組合せ型自在型用部品 無災害記録表 ユニット 1枚 13,980 税込15,378 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

JIS安全標識の一般事項
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/jis_safety/
2022-06-09

「立看板/工事看板」にはこんなカテゴリがあります

シェアする