FURSYS
T30チェア用シートカバー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
3日以内出荷とは
色
ブルー
ブラック
ブルー
オレンジ
グリーン
全4種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
20057818
品番
FHTN302RF013
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
SIDIZのオフィスチェアT30シリーズ専用シートカバー。汚れても洗濯ができるのでいつでもすっきり!チェアから座面を取り外し簡単にカバーを交換できます。
色
ブルー
材質
本体:布(ポリエステル)
質量(kg)
0.2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
500×500×
アズワン品番
64-9090-93
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送や運送会社で長期の保管が発生した場合には別途費用が必要となる場合がございますのでご注意ください。
※納品先が個人宅様の場合、配送ができない商品になります。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,990
/
税込
¥
2,189
沖縄地方
数量1につき
¥
3,700
/
税込
¥
4,070
離島
数量1以上のご注文
お送りできません