ユニット
ユニットの 立看板/工事看板
ユニットの 看板用部品・オプション
安全掲示板(組み合わせ自在型)組合せ型部品
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
材質
鉄板、ゴムマグネット(カラー板)
トラスコ品番
811-5502
注文コード
20057826
品番
314-19
参考基準価格(税別)
¥15,000
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
この商品は
材質・トラスコ品番
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
取付方式
マグネット
材質
鉄板、ゴムマグネット(カラー板)
付属品
緑色、青色、白色、赤色、黄色、今週 計6枚付
トラスコ品番
811-5502
寸法(mm)
700×800
質量(kg)
2.2