RFTC-3573DB コンパクト電話機台 アール・エフ・ヤマカワ 20058335

RFTC-3573DB コンパクト電話機台 アール・エフ・ヤマカワ 20058335 RFTC-3573DB コンパクト電話機台 アール・エフ・ヤマカワ 20058335

コンパクト電話機台

(4件のレビュー)
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1台 ダーク 注文コード20058335 品番RFTC-3573DB
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

コンパクトな電話台。エントランスで消毒液やタイムカードなど置くラックにも便利です。棚は固定棚です。

幅(mm)350 質量(kg)6.1 ダーク 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×350×730 材質天板・棚板:低圧メラミン樹脂化粧木質ボード、PVCエッジフレーム:スチール(粉体塗装)アジャスター:PP アズワン品番64-9091-19 総耐荷重(kg)(天板・棚板)各5
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送や運送会社で長期の保管が発生した場合には別途費用が必要となる場合がございますのでご注意ください。
※納品先が個人宅様の場合、配送ができない商品になります。
※今後休業中の会社様及び施設様等への配達について、
不在により持ち戻りがあった商品に関しましては一旦キャンセル措置を取らせていただく場合がございます。
搬入時間の制限がある場合や、車両待機が発生する場合は、別途費用が発生する場合がございます。
納品車両制限(車高制限、4t車通行不可等)や、特殊場所(ショッピングモール、空港、山間部、建設現場等)への配送、配送業者指定等、何等かの配送条件の指定があった場合には、車両進入可能場所での車上渡しとなる場合や、別途費用が発生する場合がございます。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,990 / 税込 ¥2,189
沖縄地方数量1につき ¥3,700 / 税込 ¥4,070
離島数量1以上のご注文お送りできません

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
20058335 RFTC-3573DB 72812934 RFTC-3573DB2 コンパクト電話機台 ダークU アール・エフ・ヤマカワ コンパクト電話機台 ダークU アール・エフ・ヤマカワ 1台 6,998 税込7,698 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:33

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
20058344
2021-12-13
用途:
事務所入り口の電話台として
建設業・工事業

シンプルなのにとてもしっかりとしたつくりになっています。ただ、色の種類がダークブラウンのものがあれば良いのに・・と思っています。

対象商品:
20058353
2021-03-19
用途:
会社の入り口に手消毒置きとして使用

本来の用途ではありませんが大きさ・高さもちょうどよく使用しています。

対象商品:
20058335
2020-10-05
用途:
事務所入口に消毒用アルコールを置くため
不動産業

シンプルなデザインで内装を選ばないですし、造りもしっかりしていて、購入して良かったです。

対象商品:
20058353
2020-01-30
用途:
隙間対策
サービス業

電話台としての使用目的ではなく。机と梁の隙間対策
しっかりした作りで組立もしやすい。適度の大きさ・高さが丁度良かった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カウンター・演台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする