※着用例

エプロン デニム タスキタイプ

(111件のレビュー)
取扱い終了 1年間返品保証
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード20058614 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

デニム生地仕様で、ひもで縛ってとめるタスキ掛けタイプのエプロンになります。
事務作業から現場作業まであらゆるシーンでお役に立ちます。
作業に便利なペン差しポケットやちょっとした工具が収納できるポケット(左右)付き。
肩掛け紐をボタンの付替でストレートとクロス(タスキ掛け)に切替えての使い分けが可能でございますので、用途に合わせておつかいください。

ネイビー サイズフリー 用途事務作業、現場作業、梱包作業など 種別エプロン タイプタスキ掛け 混率(%)綿100 総丈(cm)約89.5 下幅(cm)約70.0 生地デニム
注意
※本来の用途以外のご使用はしないでください。
※この製品はインディゴ染料を使用しているため、色落ちします。
※素材の性質上、着用時摩擦により色落ちしたり、他に色移りしたりする可能性がありますのでご注意ください。万一色移りした場合は、移ったものを早めに洗濯してください。
※洗うと多少縮みます。あらかじめご注意ください。
※タンブラー乾燥は避けてください。
※濡れたまま放置しないでください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
20058614 - 18887837 545 WORKS HOMME デニムエプロン タスキ ユニワールド WORKS HOMME デニムエプロン タスキ ユニワールド 1着 1,598 税込1,758 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
20058614 - 31227667 - エプロン デニム タスキタイプ モノタロウ エプロン デニム タスキタイプ モノタロウ 1枚 999 税込1,099 メーカー違い相当品です

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:364

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 111
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-23
用途:
職場の作業で服が汚れないように
製造業

職場で木工作業をする際に、作業服が汚れないように前掛けを付けています。
作業服が汚いと来客時にも恥ずかしいですよね。

対象商品:
20058614
2025-08-16
用途:
作業用に使用。
製造業

とても良い商品でした、また機会があれば是非利用させて頂きます。

2025-03-07
用途:
家庭での調理作業
おもだか屋商店 様 (サービス業)

生地のしっかりしたデニムエプロンで、キッチン作業が捗ります。
ポケットも複数あり、ペンやメモなど、業務用に向く良い工夫をされています。
タスキは左右1箇所のボタンで留める仕様となっていますが、できれば、ボタンが複数つけてあると、タスキの長さ調節ができて、さまざまな人の体型に合わせやすく、作業性もより良くなると思います。
初回の洗濯前は、他の洗濯物への色移りを防ぐため、温水で手洗いしてインディゴ染料抜きをしました。

1人が参考にしています
対象商品:
20058614
2025-02-07
用途:
軽作業から休憩時間のお茶出しまで

もう10年以上リピート購入してます。デニム地で丈夫、ただボタンは布地より先に割れるので手近なものを付け換えして使用し、4年くらい経つと水色くらいまで色落ちします。そのくらいで買い替えしてます。

2人が参考にしています
2025-02-05
用途:
梱包作業時に使用

ひざ下まで長さがあり、厚さも丁度よいです。社内にて利用する際は、注文をさせて頂きます。

1人が参考にしています
2025-03-14
用途:
水仕事
教育・研究機関

品質は良いと思います。
細かいサイズの調整が出来るとさらに良いと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
20058614
2024-10-19
用途:
花屋さんの作業
製造業

デニム生地なので物がしっかりしていてよかったです。

1人が参考にしています
対象商品:
20058614
2024-02-15
用途:
靴修理など
サービス業

見た目が最高によい。
たすき掛けにしてかけるのでなれるまで、ちょっと苦労があった。
生地的にもしっかりしてると思う。
後は、洗ったときの色落ちかな。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

防水エプロンの素材と特徴
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/waterproof_apron/
2022-07-28
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エプロンの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/apron/
2022-07-27

「エプロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする