※着用例(モデル165cm/サイズM)

- エプロン デニム 腰下タイプ モノタロウ 20058632 - エプロン デニム 腰下タイプ モノタロウ 20058632 - エプロン デニム 腰下タイプ モノタロウ 20058632 - エプロン デニム 腰下タイプ モノタロウ 20058632 - エプロン デニム 腰下タイプ モノタロウ 20058632

エプロン デニム 腰下タイプ

(20件のレビュー)
取扱い終了 1年間返品保証
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード20058632 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

デニム生地仕様で、ひもで縛ってとめる腰下タイプのエプロンになります。
事務作業から現場作業まであらゆるシーンでお役に立ちます。
作業に便利なポケット付き。

ネイビー サイズフリー 用途事務作業、現場作業、梱包作業など 種別エプロン タイプ腰下 混率(%)綿100 総丈(cm)約68.0 下幅(cm)約63.0 生地デニム
注意
※本来の用途以外のご使用はしないでください。
※この製品はインディゴ染料を使用しているため、色落ちします。
※素材の性質上、着用時摩擦により色落ちしたり、他に色移りしたりする可能性がありますのでご注意ください。万一色移りした場合は、移ったものを早めに洗濯してください。
※洗うと多少縮みます。あらかじめご注意ください。
※タンブラー乾燥は避けてください。
※濡れたまま放置しないでください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
20058632 - 18887846 555 WORKS HOMME デニムエプロン 腰下 ユニワールド WORKS HOMME デニムエプロン 腰下 ユニワールド 1着 1,198 税込1,318 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
20058632 - 31228060 - エプロン デニム 腰下タイプ モノタロウ エプロン デニム 腰下タイプ モノタロウ 1枚 899 税込989 メーカー違い相当品です

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:365

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 20
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-23
用途:
作業着の汚れ防止に
製造業

職場で作業をする際に作業服が汚れにくくなるよう使用しています。
作業服をきれいに長く使用できるようになりました。

対象商品:
20058632
2024-02-03
用途:
チェンソーの分解清掃
農・林・水産業

チェンソーの掃除用に購入しました。チェンオイルの沁み込んだ大鋸粉が服を汚す事が多いのでそれ対策に。
値段も手ごろなので半ば使い潰すつもりで使っています。

対象商品:
20058632
2023-05-17
用途:
模型製作に
農・林・水産業

ウエストがかなり太めですが問題なく着られます。
紙ヤスリや金属ヤスリを使用するとヤスリが目詰まりしてきますが、目詰まりしてきたヤスリでこの商品の表面を1・2回なでると9割がた目詰まりが除去できます、汚れも防げて模型製作に重宝しています。
欲を言えばもう少しエプロン部分が広いほうが体形的に良いのでサイズ展開があるとうれしいです。

対象商品:
20058632
2023-06-06
用途:
家事作業
教育・研究機関

厚すぎず薄すぎず、程よい厚みで扱いやすいです。丈が長めなので汚れ防止にも最適です。

対象商品:
20058632
2023-04-17
用途:
農作業用
建設業・工事業

ズボンの汚れを気にすることなく作業できます。
ウェスト85pですが紐の長さもちょうどいいです。

対象商品:
20058632
2022-01-16
用途:
ラジアル工(鉄板穴あけ作業)
製造業

この商品を使用する前は直ぐに作業ズボンが破れていた。デニム生地なので丈夫で長持ちするのが良い。コスト的にも満足で何度もリピートしてます。

1人が参考にしています
2020-12-04
用途:
機械加工作業や溶接

ズボンの汚れが大幅に少なくなった。
夏場はポケットが増えて大変重宝した。

生地、紐長さ、色あせ具合共に◎

出来れば左にもポケット追加してほしい。

1人が参考にしています
対象商品:
20058632
2019-11-05
用途:
厨房で使用
ハ作ラーメン 様 (飲食業)

男女問わず使えるので、とても良いです。
しかも安い!丈夫!
当たり前ですが、水はふせげません
でも、他より厚手なので洗い物とか全く問題なしです。また買いたいと思います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

防水エプロンの素材と特徴
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/waterproof_apron/
2022-07-28
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エプロンの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/apron/
2022-07-27

「エプロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする