OM-20H トラックシート エステル帆布 2WAY 周囲折り返し縫製 モノタロウ 20058684

 

OM-20H トラックシート エステル帆布 2WAY 周囲折り返し縫製 モノタロウ 20058684
OM-20H トラックシート エステル帆布 2WAY 周囲折り返し縫製 モノタロウ 20058684
モノタロウ

トラックシート エステル帆布 2WAY 周囲折り返し縫製

(42件のレビュー)
当日出荷1年間返品保証当日出荷とは
適合車小型トラック(1tロング~2t)
内容量1枚注文コード20058684品番OM-20H
販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

高積み・平積み両方に対応した2WAYタイプ。
折り返しの留め方が縫製になっているため、長期の使用が可能です。
高積み時に風のバタつきを軽減する三角生地にハトメを付けたペケットが両サイド計12ヶ所(片側6ヶ所)、後側3ヶ所についています。
ポリエステル糸の基布に樹脂防水加工を施した国内メーカー監修、周囲折り返し縫製も日本で行っている高品質トラックシートです。

用途
トラックの荷台カバー
シートサイズ(m×m)2.6×3.8ベケット数15適合車小型トラック(1tロング~2t)グリーン厚さ(mm)0.66材質エステル帆布質量(kg)7付属品ゴムバンド(20mm×約40~60cm)15本仕様継ぎ目あり(1本)種別2ウェイハトメ数30材質(ハトメ)アルミハトメピッチ(cm)縦460・横400ハトメ内径(Φmm)12
注意
※破損や墜落、転落などの人身事故につながる恐れがあるので、製品の懸吊り布材や墜落防止用布材、或いはハンモック等としては絶対に使用しないでください。また破損や脱落の危険があるので、シート基材やハトメ部分に荷重や負荷のかかる設置やご使用は絶対にしないでください。
※火災の恐れがあるため、火気や火花発生の可能性がある付近での使用は絶対にしないでください。また60℃を超える高温物の接触は、シートの性質低下や溶断が発生する可能性があるのでご注意ください。
※物品のとがった部分や鋭利部分に接触するとシートに穴が開いたり、破損し防水性が損なわれる場合がありますのでご注意ください。
※再塗装を行った車でご使用のは仕様環境によっては表面が変色する場合がるので注意して下さい。
※長期間のご使用には、定期的にシートに損傷がないかご確認下さい。長期間日光にさらされますと、シートの強度が低下したり、防水性が損なわれる事があります。
※実寸法は規格と若干異なりまた多少ばらつきがあります。
※付属のゴムロープは消耗品です。使用環境や劣化などにより破損した場合別売の新しいゴムロープをお買い求めください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:42
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-13
用途: トラック荷台の水濡れ防止
製造業

3年毎の交換使用でリピートしています。
防水性が高く満足しています。
角のキツイものが当たる部分はキズが入るのでそこから防水ができなくなるので
予防策を講じれば長期使用も可能かと思えますが
そのまま使用して2年半の経過で水漏れ発生の流れとなるので半年ほどそのまま使用しますが、限界を迎え交換しています。

2025-11-07
用途: 軽トラックのシート掛け
製造業

薄手だが強度があり荷物積み下ろし時に扱いやすい。軽量なのも良い。

対象商品 : 20058675
2024-11-20
用途: 軽トラックの荷台カバー

荷物が少ない時や荷台のアオリより高くなる事もあるのですがどちらにも対応出来て大変満足してます。雨避けと、荷物の落下防止で荷造りが簡単になりました。

対象商品 : 20058675
2024-07-17
用途: 制御盤の運送時の雨対策
製造業

大雨予報の日程に制御盤を運搬、納品する必要が発生しこの製品を購入し運搬に使用した。
雨など水分が掛かることなく無事に運搬、納品を終えることが出来た。

対象商品 : 20058675
2024-04-21
用途: 軽トラックのシート

2WAYなので積載量が多くなってもしっかりカバーできる。

対象商品 : 20058684
2023-02-21
用途: 馬ふんの輸送時トラック荷台をカバー
医療・福祉・介護関連業

一般的なブルーシートから変更して使用し、とても機能的で満足しております。

対象商品 : 20058675
2022-07-09
用途: 農機具(管理機)のカバーとして活用しました。
いながき不動産不動産業

以前からのカバーが破れたため、代用品を探していましたのでちょうどいいのがみつかりました。

対象商品 : 20058693
2023-04-17
用途: トラックシートとして
農・林・水産業

大変良かったです、不満は有りません。
また、必要になったら購入します。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
ペケットとはなんでしょうか。
回答:
シートの中ほどに三角生地のハトメがついていることを示します。
2が参考にしています
2022-03-03
質問:
三角ピケットは両サイド何ヶ所でしょうか。
後側は無しでしょうか。
回答:
両サイド計12ヶ所(片側6ヶ所)です。
後側は3ヶ所になります。
2022-03-03
質問:
2WAYとはなんでしょうか。
回答:
高積み時と平積み時の両方でご使用頂けるものになります。
3が参考にしています
2022-03-03

トラックシート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする