SHSCR-NAAJ シンプルスクリーン (アジャスター仕様) アール・エフ・ヤマカワ 20058798

SHSCR-NAAJ シンプルスクリーン (アジャスター仕様) アール・エフ・ヤマカワ 20058798
SHSCR-NAAJ シンプルスクリーン (アジャスター仕様) アール・エフ・ヤマカワ 20058798

シンプルスクリーン (アジャスター仕様)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送3日以内出荷とは
幅(mm)800
内容量1台注文コード20058798品番SHSCR-NAAJ
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥30,778
販売価格(税別)
27,980

ノルムシリーズの置くだけで手軽に仕切れるシンプルスクリーンアジャスター脚。空間が明るくなる木目調ナチュラルカラーです。パネル面にはキズや汚れに強い低圧メラミンを使用、ピンやマグネットはご使用になれません。組み立て後はアジャスターを調整してガタつきのないように設置してください。

幅(mm)800ナチュラル材質パネル:低圧メラミン樹脂化粧木質ボード、ペーパーコアフレーム:アルミ脚部:スチール(粉体塗装)アジャスター:PP質量(kg)11.4高さ(mm)1541奥行(mm)400寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)816×400×1541脚の種類アジャスター付き
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送や運送会社で長期の保管が発生した場合には別途費用が必要となる場合がございますのでご注意ください。
※納品先が個人宅様の場合、配送ができない商品になります。
※今後休業中の会社様及び施設様等への配達について、
不在により持ち戻りがあった商品に関しましては一旦キャンセル措置を取らせていただく場合がございます。
搬入時間の制限がある場合や、車両待機が発生する場合は、別途費用が発生する場合がございます。
納品車両制限(車高制限、4t車通行不可等)や、特殊場所(ショッピングモール、空港、山間部、建設現場等)への配送、配送業者指定等、何等かの配送条件の指定があった場合には、車両進入可能場所での車上渡しとなる場合や、別途費用が発生する場合がございます。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき2,350/税込2,585
沖縄地方数量1につき4,000/税込4,400
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パーティション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする