Z-SHSNF-A2 SHスナップフレーム アール・エフ・ヤマカワ 20058886

SHスナップフレーム

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1台 サイズA2 注文コード20058886 品番Z-SHSNF-A2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はサイズなど5種類から選べます 他の種類を見る

シンプルなアルミ枠のスナップフレーム。コーナーが光沢仕上げで高級感があります。フロントオープンで中身の出し入れが簡単。4辺のフレームを外側にひねって開き、透明カバーの下にポスター等の掲示物を入れてください。裏面には、紐をかけるための金具と、ビス等で直接壁にかける場合の穴がそれぞれ縦横各2箇所にあります。掲示用の紐が付属しています。壁面用のビスは付属していません。

サイズA2 材質パネル:プリント紙化粧木質ボードフレーム:アルミカバー:PET 質量(kg)1.7 適合サイズ(mm)A2(W594×H420) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)651×477×17
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※納品先が個人宅様の場合、配送ができない商品になります。
※今後休業中の会社様及び施設様等への配達について、
不在により持ち戻りがあった商品に関しましては一旦キャンセル措置を取らせていただく場合がございます。
搬入時間の制限がある場合や、車両待機が発生する場合は、別途費用が発生する場合がございます。
納品車両制限(車高制限、4t車通行不可等)や、特殊場所(ショッピングモール、空港、山間部、建設現場等)への配送、配送業者指定等、何等かの配送条件の指定があった場合には、車両進入可能場所での車上渡しとなる場合や、別途費用が発生する場合がございます。
※お客様のご都合により再配送や運送会社で長期の保管が発生した場合には別途費用が必要となる場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,990 / 税込 ¥2,189
沖縄地方数量1につき ¥3,700 / 税込 ¥4,070
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パネル/ボード/イーゼル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする