2.5m×4.8m トラックシート エステル帆布 平張り用 周囲折り返し縫製 モノタロウ 20059043 2.5m×4.8m トラックシート エステル帆布 平張り用 周囲折り返し縫製 モノタロウ 20059043 2.5m×4.8m トラックシート エステル帆布 平張り用 周囲折り返し縫製 モノタロウ 20059043 2.5m×4.8m トラックシート エステル帆布 平張り用 周囲折り返し縫製 モノタロウ 20059043

トラックシート エステル帆布 平張り用 周囲折り返し縫製

(397件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 20059043 品番 2.5m×4.8m
販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

帆布地だから強度は抜群。耐候性にすぐれ、折り返しの留め方が縫製になっているため、長期の使用が可能です。
またトラックシート以外の用途でもご使用いただけます。
ポリエステル糸の基布に樹脂防水加工を施した国内メーカー監修、周囲折り返し縫製も日本で行っている高品質トラックシートです。

適合車小型トラック(2t) グリーン 幅(m)2.5 長さ(m)4.8 厚さ(mm)0.6 材質エステル帆布(ポリエステル+塩ビコーティング) 質量(kg)6.8 用途トラックの荷台カバー 付属品ゴムバンド20本(10mm×600mm) 仕様継ぎ目あり 種別平張り 規格2.5m×4.8m ハトメ数26 仕上り寸法(m)2.5×4.8 材質(ハトメ)アルミ ハトメピッチ(cm)50×60 ハトメ内径(Φmm)12
注意
※破損や墜落、転落などの人身事故につながる恐れがあるので、製品の懸吊り布材や墜落防止用布材、或いはハンモック等としては絶対に使用しないでください。
また破損や脱落の危険があるので、シート基材やハトメ部分に荷重や負荷のかかる設置やご使用は絶対にしないでください。
火災の恐れがあるため、火気や火花発生の可能性がある付近での使用は絶対にしないでください。
また60℃を超える高温物の接触は、シートの性質低下や溶断が発生する可能性があるのでご注意ください。
物品のとがった部分や鋭利部分に接触するとシートに穴が開いたり、破損し防水性が損なわれる場合がありますのでご注意ください。
再塗装を行った車でご使用のは仕様環境によっては表面が変色する場合がるので注意して下さい。
長期間のご使用には、定期的にシートに損傷がないかご確認下さい。
長期間日光にさらされますと、シートの強度が低下したり、防水性が損なわれる事があります。
実寸法は規格と若干異なりまた多少ばらつきがあります。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 トラック用品編:22168

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 397
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-09-22
用途:
荷台カバー
農・林・水産業

軽トラックの荷台のカバーに使用しています.以前にホームセンターで,薄手で軽く取り扱いの容易で比較的安価な品を購入して使用していたのですが,雨水の重みために,すぐさまハトメのところが外れたり破れてしまいました.このため,ハトメの部分が強そうな折り返しのあるものを購入しました.シートの厚さは,中程度です.更に厚手のものもありますが,かつて使用していた際にかなり重く感じました.このため,中程度のものを選びました.比較的薄手(軽く)で,周囲やハトメの部分が補強してある品が比較的安価で入手できると嬉しく思います.

2025-08-12
用途:
玄米を運ぶときに使用しています。
農・林・水産業

折り返しがあるため縁がしっかりしているため、ゴムバンドがしっかりと止められます。

対象商品:
45524631
2025-08-03
用途:
軽トラックのカバー
建設業・工事業

厚みがあり丈夫そうで満足しています
こへらリピ対象商品ですね

2025-04-28
用途:
商品配送時のトラック荷台をカバー
卸売・小売業

生地の厚みも問題なく、縫製もしっかりしており、長い期間使用できるすぐれものですので、当社の全15台で使用しています。当社では1台毎に長い期間使用するため、さすがに生地が薄くなる箇所が出来て水が染み出すことが、梅雨どきやゲリラ豪雨時などで判明するもこともあるので、常時2つを予備として保管しています。

対象商品:
45524647
2025-04-30
用途:
トラックの荷台用に
建設業・工事業

エルフ2t平ボデー用に購入しました。
しっかり雨を防ぎ生地やハトメもしっかりしていますが、少々生地が硬目の印象です。冬場ではゴワつくかな?

2025-03-25
用途:
トラックの荷台シート用
川上製作所 様

前はホームセンターで買っていましたが今度からこちらに乗換ました安いし再注文です結構もちます。

1人が参考にしています
2024-12-24
用途:
薪配達
その他業種

比較的柔らかく丁度良い厚さで、満足しています。
大きさも良くハトメはシッカリしていそうでした。

対象商品:
45524631
2024-09-15
用途:
畑作業
有限会社ベンチャーゲート 様 (卸売・小売業)

思ったよりも、とても丈夫な感じがします。色が黒も選択できればなお良かったのですが。

2人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。今後の商品開発の参考にさせていただきます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
モノタロウ トラックシート エステル帆布
https://www.monotaro.com/p/2102/2733/
との違いを教えてください。
回答:
違いにつきまして、「モノタロウ トラックシート エステル帆布 平張り用」は、ポリエステル糸の基布に樹脂防水加工を施した国内メーカー監修の高品質トラックシートになります。
また、サイズ毎に厚さや質量といった多少の違いがございます。
1人が参考にしています
2023-09-11
質問:
付属品のゴムバンドのみの取り扱いはありますか。
回答:
取り扱いはございませんが、下記商品もございます。
ゴムロープ トラック用 輪状タイプ
https://www.monotaro.com/g/05140484/
2023-09-11
質問:
シートは裏と表は違うのでしょうか。違うのであれば、見分け方を教えてください。
回答:
一般的には、シート端部の折返しが分かる面が裏面として使用されています。
シート生地自体はどちらを表面として使用しても問題はございません。
2人が参考にしています
2023-09-11

「トラックシート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする