GEM-1 マンガ標識GEM グリーンクロス 20059183

マンガ標識GEM

(4件のレビュー)
7日以内出荷7日以内出荷とは
内容量1枚文字内容ご迷惑をかけてまことにすみません 安全第一で作業中です。しばらくの間ご協力お願いします。注文コード20059183品番GEM-1
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥835
販売価格(税別)
759

シンプルでわかりやすいマンガ標識になります。現場に掲示する事で安全への意識向上になります。

文字内容ご迷惑をかけてまことにすみません 安全第一で作業中です。しばらくの間ご協力お願いします。取付方式4隅穴材質エコボード厚さ(mm)1寸法(幅W×高さH)(mm)300×600アズワン品番64-6556-89
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。

リンク先特集内の同じカテゴリの商品なら、複数商品を購入で まとめて注文で配送料お得 詳しくはこちら
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 84351462
2020-01-14
用途: 「落雪にご注意ください」の表現・表記がいいのでは?
運輸・通信業

「落雪にご注意ください」の、表記・表現がいいと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 20059813
2022-05-05
用途: 道路近くの伐採作業
農・林・水産業

イラスト、マンガだと見ただけでわかる。
クルマのドライバーは
文字だと、読みとるヒマが無いから
いいらしい。

対象商品 : 20059795
2017-04-28
用途: 社内の安全啓発に
製造業

頑丈で気に入っています。カッティングシートで下部に社名を入れてみました。

3が参考にしています
対象商品 : 84351462
2020-01-12
用途: 言葉(文字)表現が、おかしいのでは?
運輸・通信業

文字表現として「落雪にご注意ください」が、正しいのでは?

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

JIS安全標識の一般事項
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/jis_safety/
2022-06-09

作業現場標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする