たれ幕

(7件のレビュー)
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 20060766 品番 CS-4
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

シンプルでわかりやすい安全標識になります。現場に掲示する事で安全への意識向上になります。

材質ポンジ 仕様ポンジハトメ4箇所ヒモ付き 寸法(mm)450×1800 文字内容型枠組立解体中 取付方式垂れ幕 アズワン品番64-6567-64
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,000 / 税込 ¥3,300

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全用品/防災・防犯用品/安全標識:286

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
20060732
2023-07-25
用途:
高所作業箇所への掲示
製造業

上下のバーが無く、紐で固定する必要があります。
カラフルで目立つので良いと思います。

対象商品:
20060732
2020-09-17
用途:
現場作業
製造業

大きさは十分でしたが、上下にパイプがあればよかったです。

対象商品:
20060732
2021-06-21
用途:
ホイストの下に掲示しました。
石橋工業 様 (製造業)

改造点はありません、長持ちしたら良いですね、、、。

対象商品:
20060732
2017-12-20
用途:
安全教育の一環
製造業

安価ですが全く問題なく使用出来てたいへん素晴らしいです。

対象商品:
20060732
2017-11-24
用途:
仮設足場上での工事、及び、高所での作業時
建設業・工事業

仮設足場上や配管ラック上で作業を実施する際、作業者が足場材や配管の陰で見え辛い為、高所で作業していると解らずに人が下に入ってくるのを
垂幕を吊下げて視覚に訴える事で注意喚起に役立っている。

対象商品:
20060732
2016-04-30
用途:
倉庫内での高所作業車に取付

今までビニール製の物を使ってましたが、遜色なく使えます。欲を言うなら、一番下に重りのような物が付いていた方が変にめくれたりせずいいと思います。

対象商品:
20060818
2016-12-19
用途:
工事中の現場で表示

屋外で使用するので、生地が薄く痛見やすい感じがするが、分かりやすく、現場の意識づけに有効と思う。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「幕・旗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする