蛍光イエローのぼり旗

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 20060897 品番 KN3
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥835
販売価格(税別)
759

簡単設置で、夕暮れ時の視認性も抜群な蛍光のぼり旗です。現場の注意喚起の他、せまい道路脇に工事看板のかわりとしてご利用いただけます。

文字内容50m先工事中 取付方式のぼり旗 仕様蛍光ポンジ 寸法(mm)450×1800 アズワン品番64-6567-78
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。

商品説明動画

グリーンクロス 蛍光イエローのぼり旗 KNシリーズ
この動画は、3人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全用品/防災・防犯用品/安全標識:288

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-09-05
用途:
工事箇所までの延長距離が長い為、注意勧告
建設業・工事業

林道、濃い樹林帯の中でも良く目立ちます。
耐久性はあまり期待してないが損傷するときは価格が高いものも壊れるか
ら何回使いまわしができるかです。
ポールの選定が難しい。今回他のメーカー製品を発注したが出荷日は確認できたが中継配送の為、2日程配達が遅れたので古いポールを流用し設置した。

対象商品:
20060888
2024-12-21
用途:
工事の注意喚起に
建設業・工事業

見やすいです!
もう少し種類が増えるといいですけど!

2021-09-25
用途:
大型車両の出入口の注意喚起
新潟県森林組合連合会 様 (農・林・水産業)

期待通りの製品でした。1〜2ヶ月程度の使用期間と割りきれば満足です。

対象商品:
84351767
2021-02-11
用途:
注意喚起
不動産業

アパートの入居者及び通行人へ注意喚起の為に探していたのですが、遠くからも目立つしスタンドタイプの物よりも安価に用意できたので大変満足しています

1人が参考にしています
対象商品:
20060915
2021-03-08
用途:
ダンプの通路に使用
鉱業

ダンプトラックの通路に使用、埃防止、泥はね防止の観点から、注意喚起のため設置中です。

対象商品:
20060872
2017-04-26
用途:
住宅建設現場の出入口
自営 様 (サービス業)

蛍光色でとても目立つので子供が通る場所でも安全です。思っていたより丈夫で強風でも切れないので助かります。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「幕・旗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする