曜日別特売
KM-09 GCコーンサイン くまもんバージョン グリーンクロス 20061204

GCコーンサイン くまもんバージョン

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送3日以内出荷とは
文字内容徐行
徐行
工事中
立入禁止
駐車禁止
歩行者通路
停止位置
段差注意
一時停止
工事車両出入口
路肩注意
車線減少
スピード注意
足元注意
頭上注意
清掃中
満車
空車あり
まごころ駐車場
駐車スペース
車いすマーク
順路右
順路左
スクールゾーン
内容量1枚注文コード20061204品番KM-09
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,038
販売価格(税別)
6,398

コーンにかぶせるだけで、かわいい規制標示板になります。全面反射で夜間の視認性も抜群です。別売りのGCコーンサイン専用キャップが必要です。

文字内容徐行取付方式両面テープ付き仕様発泡PVC製高輝度反射両面テープ付き寸法(mm)309×570×4
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,000/税込1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,500/税込1,650
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)3,000/税込3,300

※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、ご注文内容確認画面にてご確認ください。


リンク先特集内の同じカテゴリの商品なら、複数商品を購入で まとめて注文で配送料お得 詳しくはこちら
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20061177
2022-10-05
用途: 店内の段差の注意喚起
エルム薬局川西店卸売・小売業

大きさがちょうどよく、目につきやすいこと、キャラクターが子供に人気であることなどが購入の決め手になりました。
実物はほぼ思った通りでしたが、もう少し重量があると良かったです。
コーンサイン用キャップが別売りであることに気が付かなかったため、とりあえずキャップは段ボールで自作して使用してみます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標示スタンド・立札」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする