画像準備中

ノンエアーファスター 折りたたみ20 外装6段BAA

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃お客様組立品
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード20061615 品番YG-0244
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

いつでも乗り出せる!空気を入れないe-コアを使ったノンエアモデル。
空気入れ不要でパンク知らず。
駐輪で便利なリング錠付。
走行中でも簡単に手元で操作可能なスイッチレバー付ダイナモライトを装備。
角型のワイヤーバスケットを装備

タイヤサイズ20×1.75 変速段数外装6段 ダークグリーン 質量(kg)19.2 仕様SHIMANO製外装6段変速、ツートンカラータイヤ、マイクロ発泡エラストマーで出来たe-コアを採用でチューブ不要。ブレーキ:前キャリパーブレーキ 後バンドブレーキ 耐荷重(kg)(パイプキャリア)10 寸法(cm)148×56×106 収納時寸法(cm)83×42×73 地上高さ(cm)81〜92(サドルまで)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※こちらの商品は法人番号が無ければ配送不可(法人名でも個人宅現場不可)です。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※自転車を利用される方は、以下の事項を確認し、安全にご利用ください。
■道路交通法などによる主な規定
□重大事故につながるため、信号や一時停止は守らなければなりません
□車道を通行する際には、左側を通行しなければなりません
□追越し、進路変更等をする際は、後方を確認しなければなりません
□歩道を通行する際は、車道寄りを徐行しなければなりません
□歩行者の通行を妨げるときは、一時停止しなければなりません
□以下の行為は禁止行為です
・並進、二人乗り
・スマートフォン、携帯電話、イヤホン使用
・飲酒運転、夜間の無灯火運転
・傘差し運転
□自転車は駐輪場に停めましょう
■東京都自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例による主な規定
□大人も子供もヘルメットを被りましょう
□年に1回程度は、自転車店等で点検してもらいましょう
□自転車事故に備えて、個人賠償責任保険等に加入しましょう

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「完成車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする